ポップリベット・ファスナー
ウルトラグリップリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途
電気盤・筐体に
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826397
SSK-6125-UG
1箱(2000本)
7.5~12.5
24.6
8.4
4.8
4.9~5.1
5780
4220
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826406
SSK-685-UG
1箱(2000本)
3.2~8.5
20.9
8.4
4.8
4.9~5.1
5780
4220
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826415
SSK-8120-UG
1箱(1000本)
4.0~12.0
28.6
10.0
6.4
6.6~7.0
10450
8000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください