ポップリベット・ファスナー
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-44-BS-LF(1000本入り)
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3821
材質
アルミ・スチール
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
14.2
カシメ板厚(mm)
3.2~6.4
引張強度(N)
1400
フランジ外径(Φmm)
9.5
せん断強度(N)
910
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826485
AD-44-BS-LF
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください