ポップリベット・ファスナー
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-83-HR-LF(1000本入り)
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3814
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.6
リベット長さ(mm)
16.0
カシメ板厚(mm)
1.2~4.8
引張強度(N)
5350
フランジ外径(Φmm)
16.0
せん断強度(N)
3900
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826503
SD-83-HR-LF
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください