ポップリベット・ファスナー
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途
自動車板金、電機板金などに
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826528
TAP-D-20M1-BS
アルミ・スチール
159-7572
2.0
2.1
7.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43826537
TAP-D-20M2-BS
アルミ・スチール
157-3811
2.0
2.1
9.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43826546
TAP-D-20M3-BS
アルミ・スチール
159-7567
2.0
2.1
10.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826555
TAP-D-20M4-BS
アルミ・スチール
157-3813
2.0
2.1
12.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826564
TAP-D-20M5-BS
アルミ・スチール
157-3803
2.0
2.1
14.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826573
TAP-D-86-BS
リベットボディ:A5056製
157-3792
6.4
6.5
20.7
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826589
TAP-D-88-BS
リベットボディ:A5056製
159-7570
6.4
6.5
23.9
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください