ポップリベット・ファスナー
オープンタイプリベット(皿頭 ステンレス/スチール製)
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途
厨房機器などに
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826939
SSK-43-BS-F
3.2~4.8
12.8
6.4
3.2
3.3
2100
2700
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43826948
SSK-52-BS-F
2.2~3.2
12.6
8.0
4.0
4.1
3200
4400
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826957
SSK-53-BS-F
3.2~4.8
14.4
8.0
4.0
4.1
3200
4400
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826966
SSK-56-BS-F
6.4~9.6
19.8
8.0
4.0
4.1
3200
4400
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください