ポップリベット・ファスナー
オープンタイプリベット(皿頭スチール製)
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途
自動車板金、電機板金などに
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827036
SK-42-BS
1.6~3.2
10.8
6.4
3.2
3.3
1270
1720
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
43827045
SK-43-BS
3.2~4.8
13.0
6.4
3.2
3.3
1270
1720
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
43827054
SK-44-BS
4.8~6.4
13.9
6.4
3.2
3.3
1270
1720
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827063
SK-53-BS
1.6~4.8
13.0
8.0
4.0
4.1
2060
2760
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827079
SK-54-BS
4.8~6.4
14.6
8.0
4.0
4.1
2060
2760
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827088
SK-56-BS
6.4~9.6
19.4
8.0
4.0
4.1
2060
2760
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827097
SK-64-BS
3.2~6.4
16.2
9.6
4.8
4.9
2980
4000
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
43827106
SK-66-BS
6.4~9.6
19.4
9.6
4.8
4.9
2980
4000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください