ポップリベット・ファスナー
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り)
水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途
電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に
トラスコ品番
159-7559
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
リベット長さ(mm)
8.0
カシメ板厚(mm)
1.2~3.2
引張強度(N)
2320
フランジ外径(Φmm)
8.0
せん断強度(N)
1550
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827115
AD-52-SSH
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください