ポップリベット・ファスナー
スチールHRタイプリベット(皿頭スチール製)
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途
自動車板金、電機板金などに
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827149
SK-42-HR
2.0~3.2
11.2
5.3
3.2
3.4
1100
1700
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43827158
SK-43-HR
3.2~4.8
12.8
5.3
3.2
3.4
1100
1700
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43827167
SK-52-HR
2.0~3.2
12.5
6.4
4.0
4.2
1300
2000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827185
SK-53-HR
3.2~4.8
14.1
6.4
4.0
4.2
1300
2000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827203
SK-54-HR
4.8~6.4
15.7
6.4
4.0
4.2
1300
2000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827228
SK-63-HR
2.4~4.8
15.1
8.2
4.8
5.0
2300
3400
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
70日以内出荷
返品不可
43827246
SK-64-HR
4.8~6.4
16.7
8.2
4.8
5.0
2300
3400
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください