ポップリベット・ファスナー
ブラインドリベット”オープンタイプリベット”(皿頭 アルミ/スチール製)
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3796
材質
アルミ・スチール
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
リベット長さ(mm)
8.6
カシメ板厚(mm)
3.2~4.8
引張強度(N)
2110
フランジ外径(Φmm)
8.0
せん断強度(N)
1390
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827325
TAP-K53BS
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください