曜日別特売

低座屈PTMリベット(皿頭スチール製)

低座屈PTMリベット(皿頭スチール製) - ポップリベット・ファスナー

マンドレルヘッド処理が不要です。

用途両面フラットにする必要がある個所にリベット径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)3.3フランジ外径(Φmm)5.2内容量1箱(1000本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
リベット長さ(mm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43827386SK-30M30-PTM157-37983.32.5~3.0
オープン
14,980
16,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
43827404SK-30M35-PTM159-75843.83.0~3.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43827429SK-30M40-PTM157-37744.33.5~4.0
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43827368SK-30M20-PTM157-37782.31.5~2.0
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3376:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする