シントーファミリー
塗料用シンナー
用途
塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください
主成分
塗料用シンナー
仕様
塗料用シンナー4L
トラスコ品番
137-8209
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(4缶×4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833379
7901-4.0
¥
17,312
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください