ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入

ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入 ジョー・プリンス竹下

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
カブセ扉用です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
扉が0°と90°の状態で保持します。

用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード(ナンバー)1035353300 自重(g)59 分野設備・機械 内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M4皿小ネジ
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44043564 B-535B-SUS
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44043564 B-535B-SUS 44405315 B-535B-SUS B-535B-SUS ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入 ジョー・プリンス竹下 44405315 ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入 ジョー・プリンス竹下 1個 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする