曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。
冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。

用途食品工場 高温作業場向けホワイト機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ袖丈長袖仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%生地ドビー織性別男女兼用内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808666DC-513SS
9,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60808675DC-513S
9,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60808684DC-513M
9,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60808693DC-513L
9,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60808702DC-513LL
9,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
60808711DC-5133L
9,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60808727DC-5134L
9,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする