タカショー タカショーの 建材・エクステリア タカショーの バルコニーまわり タカショーの ガーデンライト ソーラートーチライト ソーラートーチライト 注文コード (1件のレビュー) 揺れるあかりでリゾートチックな光の演出をします。 配線のいらないソーラータイプだから設置も簡単です。 材質ポリカーボネート、ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×85×1405 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V1000mAh 単3形1本 LED色ホワイト LED使用数(個)1 内容量1個 注意 ※完成品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LGS-96 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44054518 LGS-96 ¥5,400 取扱い終了地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 庭園灯 ENDO(遠藤照明) 税込¥28,578~ ¥25,980~ ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック 税込¥901 ¥819 バスケットへ ガーデンライト 山田照明 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック) 税込¥25,278~ ¥22,980~ ガーデンライト 山田照明 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ソーラー充電式 ビッグボールライト トレードワン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 雨に強い人工木ウッドデッキ YAMAZEN(山善) 税込¥7,698~ ¥6,998~ ジョイント遮熱パネル 明和グラビア 税込¥17,578~ ¥15,980~ ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色 タカショー 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ソーラーガーデンライト ファミリー・ライフ 税込¥5,168~ ¥4,698~ 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 税込¥54,978~ ¥49,980~ リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm シンセイ 税込¥9,238~ ¥8,398~ ガーデンライト 山田照明 税込¥41,778 ¥37,980 雑草が生えにくい人工芝 セーブインダストリー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm シンセイ 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 税込¥8,358 ¥7,598 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型 ホームテイスト 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ ストリングライト CAPTAIN STAG 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ライブナチュラルMSX ネダレス145 LL40 朝日ウッドテック 税込¥30,778~ ¥27,980~ (1) 米保管庫 たかやま 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリアバルコニーまわりガーデンライトライト本体 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 44054518 2020-05-26 用途: ガーデンライトとして設置 不動産業 なかなかオシャレなデザイン、LEDランプも炎の様に見せる為オレンジ色でかつ照度の強弱をさせる工夫が有り面白い製品。耐久性はどうか気にはなる、良ければ満足。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります ライト本体 ガーデンライト用オプション シェアする マイページ 最近見た商品