LGS-96 ソーラートーチライト タカショー 44054518 LGS-96 ソーラートーチライト タカショー 44054518 LGS-96 ソーラートーチライト タカショー 44054518 LGS-96 ソーラートーチライト タカショー 44054518

ソーラートーチライト

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44054518 品番LGS-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

揺れるあかりでリゾートチックな光の演出をします。
配線のいらないソーラータイプだから設置も簡単です。

材質ポリカーボネート、ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×85×1405 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V1000mAh 単3形1本 LED色ホワイト LED使用数(個)1
注意
※完成品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44054518
2020-05-26
用途:
ガーデンライトとして設置
不動産業

なかなかオシャレなデザイン、LEDランプも炎の様に見せる為オレンジ色でかつ照度の強弱をさせる工夫が有り面白い製品。耐久性はどうか気にはなる、
良ければ満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする