エスコ
9kgタイヤ&レザーワックス
こんなお得な商品も!
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥
7,398
~
税込
¥
8,138
~
(21)
仕様
弱アルカリ性
成分
シリコーンオイル
希釈
原液使用
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(9kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44121063
EA922AB-34A
オープン
¥
8,650
¥
9,515
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください