エスコ
20kg[油性]環境対応型錆止め塗料(赤)
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
色
赤さび色
仕様
つや無し
指触乾燥時間(分)
20℃:約30分 冬期(5℃):約60分
内容量(kg)
20kg
危険物の類別
非危険物
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約118(膜厚35ミューメートル)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44128359
EA942ED-97
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください