エスコ
770x320x155mm車載ケース(樹脂製)
質量(kg)
2
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
770
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44137145
EA960AB-22
770×320×155
オープン
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください