D.A.D カードケース

D.A.D カードケース GARSON

使い勝手の良いメインポケットと交換をした名刺を入れられるフロントポケットを採用。
コンパクトながら大容量設計で、持ち運びがしやすいサイズながら名刺50枚以上を収納可能。

サイズ(mm)
クローズ時:75×115
オープン時:155×115
ブラック デザインモノグラムレザー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44071038 HA504-01
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする