曜日別特売

TRAILSMART MAX

TRAILSMART MAX - DUNLOP(ダンロップ)
(1件のレビュー)

オン指向のアドベンチャーバイク用タイヤとして好評のTRAILSMARTのライフを更に強化。
アドベンチャーバイク用ロングライフツーリングタイヤ。

タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44166089334164150/70R17MC 69V TL
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44166055334163110/80R19MC 59V TL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44166064334166120/70R19MC 60V TL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4416607333416590/90-21MC 54V TL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44166098333985170/60R17MC 72V TL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44166089
2022-09-08
用途: タイヤ本体の交換
教育・研究機関

リアタイヤの入れ替えで使用。新品のうちは70km/h巡行でグワングワン…と共振が理由なのか、不快で大きな音が聞こえる。1,000km近く乗ってそうした音もほぼ気にならなくなりましたが、一般道で一番使う速度域だったので、かなりのストレスでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする