台車 折りたたみ式 スチール製 PU車輪 軽量走行 ペダルブレーキ付
軽やかなキャスター採用で、通常のスチール台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
ワンタッチで簡単にON-OFF操作ができるペダルブレーキ付です。
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
折りたたみ式で収納ラクラク!
全周ゴム付きで安全です。
用途運搬用途に
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ポリウレタン
タイプ静音タイプ
車輪幅(mm)23
ブレーキ有無あり
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)820
ブレーキ種類フットブレーキ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×730×240
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
内容量1台
注意
※ウレタン車は薬品(酸・アルカリ)には弱いため使用環境にご注意ください。※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※ブレーキの操作は必ず安全靴をはいた状態で足で行ってください。手や素足、サンダル履きで操作するのは絶対にしないで下さい。
※走行中のブレーキの操作は絶対にしないで下さい。勾配のある路面でのブレーキの操作も絶対にしないで下さい。
※ブレーキをかけた状態で無理に移動はしないで下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45919808 | - | 07338387 | 101KS |
![]() |
ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) | 石川製作所 | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2023-03-18
- 用途:
- 仕事用具運搬
東京シティコーポレーション 様
(サービス業)
本日届き開封して空荷で手押ししたら車輪の後部があまり回転しない。
重量物を載せたら走るか試してみますが、
アルバイトの女子じゃ押し引き出来ない気がする
3人が参考にしています
2023-02-04
- 用途:
- 運搬
株式会社タツノ 様
届いて早速使用しようと思ったら、ストッパーが硬くて踏めない。
裏返して不具合箇所を見てみたら、ブレーキをスライドさせるシャフトの片端が硬くてスライドしない。
シャフトを支えるブラケットにあいている穴の位置が、溶接時に両端でズレてしまっている。そこへ無理やりシャフトを歪ませて入れている状態であった。
全く使えずに廃棄。
モノタロウブランドの治工具不良はこれで2回目。
7人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ございません。商品不良となりますので返品対応致します。大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16