単管カッター
鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に便利なカッター。
締めやすいT型ハンドルです。
バリ取ナイフ付です。
用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス管の切断に。
切断能力(Φmm)16~53
材質アルミ
全長(mm)23
質量(g)580
切断可能肉厚(mm)(鉄)2まで、(銅)3まで
内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 44811683
2022-04-08
- 用途:
- 単管の切断に使用
サンダーや鋸で切断するのではないので、金属粉が発生せず、また切断面も綺麗なので助かっています。 そこそこ大きい径まで対応しているので、塩ビ管を切るのにも便利です。
2022-06-24
- 用途:
- 鉄管切り
有限会社八洲商事 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
切るのは何とか使えましたがローラーが平行でないのか?切り口の両脇に傷が付く、あとバリ取りナイフ付きとありますがただのメッキされた刃無しの三角プレート、まー、一年返品保証が付いているので安心かな!
- 対象商品:
- 44811683
2021-09-01
- 用途:
- 単管パイプの切断
自動車・二輪車・自転車関連業
単管カッター自体初めて使用しました。厚さが2.4ミリのパイプでしたがきちんと切断できました。まだ2回しか切断していないですが刃こぼれもなくまだ使用できそうです。使い捨てでもいいかと思って購入しましたが大事に使っていきたいと思います。
- 対象商品:
- 44811683
2020-08-29
- 用途:
- 配管工事
その他業種
安くて手軽に使用しています。十分に使用に耐えます。買って良かった。
モノタロウブランド商品は、必要に応じて買っています。
- 対象商品:
- 44811683
2021-10-08
- 用途:
- 単管のカット
工房エム企画 様
(サービス業)
カッターの刃がぶれてカットできない。商品不良であることは明らか。
商品の交換を電話で依頼したが、商品担当者が状況を確認しメールで回答してから商品の交換となるとの回答で、作業中であり大変困った。
商品の販売は迅速だが、不良品の交換には時間が掛かる。
もう少し迅速な対応ができないものか。
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。