タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。



タイヤワックスはやっぱりこれが使いやすいです。
今の所これ以外使う気がしません。
タイヤワックスはやっぱりこれが使いやすい。
タイヤ保護剤も入っているので安心できる。
飛び散りも少なく艶も良い。
他社のワックスを使用していましたが、ツヤと耐久性に不満があり本製品を施工後二か月たちましたがほぼツヤ等が変わらないままでした。よい製品に巡り合えたと思います。
ずっと使用しております。耐久性もそこそこあり、いい艶が出ます。ただ以前より価格が上がってしまったのが痛いです。
今までタイヤ保護剤を使ったことがなかったけど、冬用タイヤに交換して、夏タイヤを見たらタイヤにヒビが所々に入っていて、気になって今回、初めて使いました。値段も安く、スプレータイプで使いやすいです。スプレーしてウエスで軽く拭き上げれば、艶が出て、保護してる感じがします。