サーボモーター シリアル通信対応

サーボモーター シリアル通信対応 - 近藤科学サーボモーター シリアル通信対応 - 近藤科学サーボモーター シリアル通信対応 - 近藤科学

コンパクトで高出力なトルクのサーボです。
コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。

動作角度(最大)270°内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
最高速度(°/s)
ギヤヘッドの種類
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444212483146325×260×26026.40.16(60°)樹脂ギヤ6~7.4
3,950
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
444212663170325×260×26033.70.14(60°)金属ギヤ6~7.4
9,100
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
444212753030430×320×32561.20.17(60°)特殊アルミギヤ9~12(HV仕様)
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
444212573067410×210×30541.50.14(60°)金属ギヤ9~12(HV仕様)
7,250
取扱い終了
返品不可
444212843137510×320×3951030.22(60°)特殊アルミギヤ・ステンレスギヤ9~12(HV仕様)
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする