近藤科学
ロボット KXRシリーズ
仕様
ヒューマノイド型用ROBOパワーセルEタイプ
寸法(mm)
48×32.5×22
質量(g)
78
対応OS
Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
バッテリー容量(mAh)
800
端子
【バッテリー】VHタイプコネクタ(2ピン)
アズワン品番
3-9317-03
セル定数
6セル(7.2V)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44421318
2335
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください