送風定温恒温器 強制対流方式 出荷前点検検査書付 DKMシリーズ
容易な操作で定値運転・クイックオートストップ運転・オートストップ運転・オートスタート運転が可能です。各種の安全機能が充実しています。
付属品ステンレスパンチング棚板×2枚・棚受×4本(最下段1枚はビス止)
性能温度調整範囲/室温+10~260℃、最高温度到達時間/約60分(室温+10~210℃)・約90分(室温+10~260℃)
材質外装/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装、内装/ステンレス、断熱材/グラスウール
機能温度制御/PID制御、タイマー/1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付き)、安全装置/自己診断機能(温度センサー異常・自動過昇防止)・キーロック・独立過昇防止器・過電流付き漏電ブレーカー
棚板耐荷重(kg)15/枚
対流方式強制対流
内容量1台
注意
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03