酸素濃度計 校正証明書付 XO-326シリーズ
|
音とランプで警報を鳴らし、同時にLCDバックライトも点灯します。電源投入後、自動的に21.0vol%に調整されるためすぐに使用できます。
付属品レザーケース・フィルタエレメント×2枚
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
JIS規格【JIS T8201】2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲【サービスレンジ】0~25.0vol%(25.1~40.0vol%)
防爆構造ExiaIICT3
応答速度20秒以内
警報設定値1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%
校正証明書付き
内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。