750 1Lsprayable
溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。
現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。
アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。
用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆
色半透明
膜厚(μm)(推奨)40~80
危険等級Ⅲ
浸透性18mm
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
性状ワックスベース(高浸透、低粘度)
危険物の性状非水溶性
内容量1本(1000mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44783963 | - | 44025836 | 750 1Lsprayable |
![]() |
ノックスドール750 | Noxudol(ノックスドール) | 1本(1000mL) | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |