ハイツ・アパート向け宅配ボックス

ハイツ・アパート向け宅配ボックス ダイケン

防滴仕様で屋外設置が可能。機械式で電源不要、メンテナンスフリー。資産価値工場に貢献。
設置スペースに合わせて上下左右の連結が可能。床面・壁面設置どちらでも対応。
後付可能、使用中もサインで判別可能です。前入れ前出し方式。
伝票にボックス番号と暗証番号を記入し、ポストへ投函することで着荷を連絡します。

投函タイプ前入れ前出し 付属品アンカー、連結用部品、ナンバーシール、操作説明シール、説明書 材質SGCC溶融亜鉛めっき鋼板(粉体焼付塗装) 施錠方法機械式プッシュボタン錠(可変式) 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※宅配ボックスを設置する際には、1現場につき受領印付のユニットを1つ設置することを推奨します。
※床面アンカー固定では、床面+壁面固定を推奨、または床面固定。
※巾木を使用し、さらに上下連結を行った場合の全高が1600mmを超える場合は、床面固定だけでなく必ず壁面固定も行ってください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44988923 TBX-F1 S 10.5 【受け取り可能荷物】330×260×490以内 【捺印】無し 400×300×540
74,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44988939 TBX-F1 N 10.5 【受け取り可能荷物】330×260×490以内 【捺印】有り 400×540×300
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44988948 TBX-F1 SS 11.5 【受け取り可能荷物】330×260×220以内×2個 【捺印】無し 400×300×540(2段分サイズ)
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44988957 TBX-F1 SSN 11.5 【受け取り可能荷物】330×260×220以内×2個 【捺印】有り 400×300×540(2段分サイズ)
126,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44988966 TBX-F2 S 18 【受け取り可能荷物】330×260×490以内×2個 【捺印】無し 400×300×1080(2段分)
137,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44988975 TBX-F2 N 18 【受け取り可能荷物】330×260×490以内×2個 【捺印】有り 400×300×1080(2段分)
163,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44988984 TBX-F2 SS 19 【受け取り可能荷物】330×260×220以内×2個、330×260×490以内×1個 【捺印】無し 400×300×1080(3段分)
163,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44988993 TBX-F2 SSN 19 【受け取り可能荷物】330×260×220以内×2個、330×260×490以内×1個 【捺印】有り 400×300×1080(3段分)
189,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする