曜日別特売

LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)

LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) - 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) - 岩崎電気
電球の種類LED口金E39長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201内容量1個
注意
※周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
定格ランプ電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995695LDGS64N-H-E39/HB/H250A昼白色(100V)72.5、(200V)70.5、(242V)71648600
43,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44995704LDGS64L-H-E39/HB/DX150A電球色(100V)72.5、(200V)70.5、(242V)71647200
43,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44995713LDGS77N-H-E39/HB/M250A昼白色(100V)87、(200V)85、(242V)857710500
54,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44995729LDGS77L-H-E39/HB/DX250A電球色(100V)104.5、(200V)107、(242V)107779100
54,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする