サン・ホーム サン・ホームの 縫製用品 サン・ホームの 手芸/クラフト/アクセサリー用品 サン・ホームの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット 発砲スチロールバラ芯 発砲スチロールバラ芯 注文コード (1件のレビュー) フラワーアレンジ・小物細工の際の芯材に。 また形がイチゴや水滴に似ているのでそれらを表現するディスプレイとしてもいかがでしょうか。 材質発泡スチロール お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 16パイ 20パイ 24パイ 28パイ 30パイ 内容量 選択解除 1袋(10個)1袋(20個)1袋(30個) 寸法(Φ×mm) 選択解除 16×2120×2524×3128×3431×37 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45022654 16パイ 1袋(30個) 16×21 オープン 取扱い終了 45022663 20パイ 1袋(20個) 20×25 オープン 取扱い終了 45022679 24パイ 1袋(20個) 24×31 オープン 取扱い終了 45022688 28パイ 1袋(10個) 28×34 オープン 取扱い終了 45022697 30パイ 1袋(10個) 31×37 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハトメ手打器 真鍮用 友屋 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 穴あけポンチ 友屋 税込¥8,358~ ¥7,598~ 250 サイドカバーエンブレム風 シリコンキーホルダー MAD MAX(マッドマックス) 税込¥879 ¥799 バスケットへ バレッタ リミット 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ アウトドアコード ハイスペック メルヘンアート 税込¥659 ¥599 しっかりとまるカチカチヘアクリップ KQ 税込¥769 ¥699 ソフトテーラー 関兼常 税込¥2,968~ ¥2,698~ ハトメ穴あけ台 友屋 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 台座付き小型ホームミシン クラッフィー マクロス 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ アウトドアコード グロウ メルヘンアート 税込¥549 ¥499 コンピュータミシン シンガー (SINGER) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ アウトドアコード メランジェ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 YOU TIME コンパクトソーイングセット YOU TIME 税込¥604 ¥549 バスケットへ 和裁電化こて タキイ電器 税込¥42,878~ ¥38,980~ ハトメ手打器 プラハトメ用 友屋 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ アウトドアコード メルヘンアート 税込¥439 ¥399 ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー マクロス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ アウトドアコード ハニカム メルヘンアート 税込¥439 ¥399 エチケットブラシ 回転式 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ アウトドアコード カモ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品手芸/クラフト/アクセサリー用品クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キットその他雑貨/インテリア材料 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 45022688 2021-09-16 用途: 手芸 その他業種 人形などの芯に使っています。大きさが作業にピッタリ! 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります 人形/ドールクラフト カルトナージュ フラワー/リース用資材 レジンクラフト レザークラフト 染料 和手芸材料 手芸キット 手芸本 その他雑貨/インテリア材料 シェアする マイページ 最近見た商品