LEDフォグランプ球 6500K H11タイプ

LEDフォグランプ球 6500K H11タイプ カシムラ

純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED41灯使用。
安心の車検対応。(フォグランプとして使用した場合のみ)
DC12車専用。

口金H8/H11/H16 質量(g)20(1個あたり) 定格14.5V/3.8W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×55×40 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約770(2個分) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45074147 NB-020
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする