KVK
散水栓
仕様
逆止弁、エコこま
取付方式
埋設型
呼び径(mm)
13
機能
逆止弁:あり
JIS規格
JIS
使用地区
一般地
ねじサイズ
PJ1/2
カップリング有無
あり
ホース接続可否
可
逆止弁有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45084674
K8J
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください