曜日別特売

M.Tシャンク

M.Tシャンク - カトウ工機

自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー
伸縮装置・ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的
標準で左右ネジ加工に対応 注:ご使用時には「ストップバー」を工作機械主軸の回転しない部分に固定してご使用下さい。

型式4SA1022R寸法L1(mm)204.5本体質量(kg)5.74寸法C1(mm)90能力範囲M8~M22寸法F1(mm)3寸法F2(mm)8寸法F3(mm)1寸法F4(mm)8寸法L0(mm)269.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452802274SA1022-R
152,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする