曜日別特売

MHA型タッパー

MHA型タッパー - カトウ工機
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
寸法L4(mm)
寸法C1(mm)
寸法C6(mm)
能力範囲
番号
適合
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452780234MA4124MA4129854.5813540M3~M16【共通】No4GM4×4 GM5×41.19
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
452790893MA10223MA102213469725032M8~M27【共通】No3GM3×3 GM4×31.11
26,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
452795273MA4123MA4129553.3723532M3~M16【共通】No3GM3×3 GM4×30.75
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
452807964MA20354MA203518399817240M18~M35【共通】No4GM4×4 GM5×42.62
43,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする