SA型タッパー

SA型タッパー - カトウ工機
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
寸法C1(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F3(mm)
寸法F4(mm)
シャンク長l2(mm)
シャンク径d2(mm)
能力範囲
本体質量(kg)
寸法C4(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45277497ST32SA1022-RST32SA1022R260199.59038188032M8~M225.61--
152,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45277716BT40SA412-6--------------
62,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45277899BT40SA1022-R2BT40SA1022R2300235903818--M8~M226.889065
187,300
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45278057ST25SA412-RST25SA412R180136.56935167525M3~M122.41--
123,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45278319BT40SA1022-6--------------
77,300
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45278398ST32SA412-RST32SA412R180136.56935168032M3~M122.61--
123,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279195STT40SA206-5STT40SA206566342353-5.57540M2~M80.73--
57,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279335ST20SA206-3ST20SA2063103713353-76020M2~M80.43--
51,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279536ST25SA206-RST25SA206R1501185544157525M2~M61.46--
123,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279746BT30SA412-6--------------
62,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
452799133SA206-R3SA206R151.5119.5554415--M2~M61.41--
123,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280157STT40SA2035-3STT40SA20353201.5116.584107-138040M18~M385.02--
89,800
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280175STT50SA412-5STT50SA41258238.535105-88550M3~M161.33--
60,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280279ST42SA2035-3ST42SA20353201.5116.584107-138042M18~M385.1--
89,800
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
452803333SA1022-R3SA1022R267202903818--M8~M225.41--
152,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280349BT50SA3050-3-OHSBT50SA30503OHS420320100108-14--M27~M5618.2-80
234,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280385BT50SA3050-3-OHCBT50SA30503OHC345245100108-14--M27~M5611.3--
189,900
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280918ST25SA206-3ST25SA2063103713353-77525M2~M80.58--
51,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
452777076SA412-R6SA412R214170.5693516--M3~M82.29--
94,800
取扱い終了
返品不可
45278958ST32SA206-3--------------
44,300
取扱い終了
返品不可
45279624ST32SA206-R--------------
94,800
取扱い終了
返品不可
452799566SA206-R6SA206R184152554415--M2~M61.32--
94,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【SA-RⅡ型】自動逆転タッパー
【SA-Ⅲ型】定寸機構(ネジ深さ制限装置)使用によるタッピング
【SA-Ⅴ型】NC旋盤用タッパー  定寸機構(ネジ深さ制限装置)付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする