曜日別特売

リキッドディスペンサー定量塗布タイプ

リキッドディスペンサー定量塗布タイプ - カトウ工機

タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化
立/横型 M/Cに使用可能
定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大
切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能
目で見える残量チェックが便利
簡単にスプレー缶の交換が可能。

適合タップM2~M12、M12~M22ノズル標準ノズル、大径ノズル寸法C1(mm)75寸法C2(mm)18、26適合機種対応シャンク内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L0(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45277926BT30 LD180181.4、186.41.8
60,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279509BT40 LD180195.3、200.32.8
60,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279737BT50 LD180181.4、186.45.9
75,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする