曜日別特売

422 レディース半袖スモック

422 レディース半袖スモック - 桑和422 レディース半袖スモック - 桑和422 レディース半袖スモック - 桑和422 レディース半袖スモック - 桑和422 レディース半袖スモック - 桑和422 レディース半袖スモック - 桑和
(3件のレビュー)

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
レディースサイズ対応商品

機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65素材樹脂ボタン種別半袖スモック分類夏物袖丈半袖内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45628504422ネイビーS
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628513422ネイビーM
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628529422ネイビーL
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628538422ネイビーLL
8,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45628547422ネイビー3L
8,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628556422ネイビー4L
8,600
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45628565422ネイビー6L
9,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628574422シルバーグレーS
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628583422シルバーグレーM
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628599422シルバーグレーL
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628608422シルバーグレーLL
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628617422シルバーグレー3L
8,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628626422シルバーグレー4L
8,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628635422シルバーグレー6L
9,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628644422ローズウットS
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628653422ローズウットM
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628669422ローズウットL
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628678422ローズウットLL
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628687422ローズウット3L
8,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628696422ローズウット4L
8,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628705422ローズウット6L
9,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628714422モスグリーンS
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628723422モスグリーンM
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628739422モスグリーンL
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628748422モスグリーンLL
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628757422モスグリーン3L
8,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628766422モスグリーン4L
8,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628775422モスグリーン6L
9,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628784422パウダーブルーS
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628793422パウダーブルーM
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628809422パウダーブルーL
8,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628818422パウダーブルーLL
8,100
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45628827422パウダーブルー3L
8,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45628836422パウダーブルー4L
8,600
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45628845422パウダーブルー6L
9,800
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45628529
2025-07-29
用途: 事務仕事
大河内金属工業株式会社製造業

着やすい・色が良い・安価である・サイズが揃っている

対象商品 : 45628513
2024-05-20
用途: 事務職
製造業

シンプルで機能的 紺色がよい アームポケットがあれば尚よい

対象商品 : 45628529
2023-05-16
用途: 作業用

Lサイズを購入しましたが、収縮性がなくゆとりがないため、ワンサイズ上の購入をオススメします。生地が厚めなので、春秋ように使用しします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする