曜日別特売

0085-47 サポートロングタイツ

0085-47 サポートロングタイツ - 桑和0085-47 サポートロングタイツ - 桑和
(1件のレビュー)

ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)

ブラック機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18仕様前開き仕様、デオドラントテープ分類ニット色番4内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457353060085-47S
4,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
457353150085-47M
4,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
457353240085-47L
4,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
457353330085-47LL
4,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
457353490085-473L
4,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
457353580085-474L
4,400
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45735349
2022-06-18
用途: 夏のアンダーウエア

嘘ばっかり…
サイズが特殊だなと思いつつ、サイズ合うヤツを選択
来た商品のサイズ表は標準…
M位の体系に3L…
たぶん使えない…
皆さんはいつものサイズで注文を!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする