友屋
楽譜スタンド
材質
スチール
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
508×231
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:508×372×455~1040
パネル厚(mm)
t20まで
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808264
21786XXX
ブラック
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45808255
21785XXX
クローム
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください