友屋
新サンプルケーススタンド
仕様
底板(赤×1、黒×1)付、キャスター(ストッパー付き・無×各2個)・アジャスター×4ヶ付
材質
スチール枠焼付塗装、化粧板仕上げ
質量(kg)
15.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:665×465×約720(アジャスター時の一番低い状態)、H764(キャスター時)
ベース寸法(mm)
W330×D350
底板寸法(mm)
616×415
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808273
39420-1N
¥
58,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください