アルミ用ポリッシュ

アルミ用ポリッシュ - WURTH(ウルト)

クリーニングおよび研磨用
ペースト状研磨剤
すべての場所で使用可能
垂直面で垂れない
再吸湿効果を持つ研磨添加剤
水をはじく滑らかな表面になります
以後の汚れを防止します
少ない使用量
研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率

用途
金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。
展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。
次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。
pH値8.5仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はいダークグレー質量(g)コンテンツの重さ:500容器粘度1500mPas香り特性ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458395450893121301089 1
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする