ノーカーズ #2

ノーカーズ #2 福山ゴム工業
(5件のレビュー)

バンドが着れるカットライン付き。ムレにくく、視認性抜群な吸汗インナー。
泥などが目詰まりしにくいゴム底。脱ぐときにスムーズなヒールキッカー採用。

形状ハイカット ダークグリーン 材質(甲)軽量配合ラバー 種類作業靴 靴タイプ長靴 標準質量(g/片足)610 材質(底部)軽量配合ラバー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1足
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45844357 #2 M(25~25.5cm)
4,800
 
 
取扱い終了
45844366 #2 L(26.0~26.5cm)
4,800
 
 
取扱い終了
45844375 #2 LL(27.0~27.5cm)
4,800
 
 
取扱い終了
45844384 #2 3L(28.0~28.5cm)
4,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45844384
2022-10-07
用途:
農作業
農・林・水産業

専業農家にパート勤めしてます。農地が仕事場なので履き物で疲れ方が違うと感じてます。通常使用する厚底ハイカットタイプは乾燥地は使えますが、泥地では靴底に泥が付着して動けなくなり使いづらく疲れました。又、かがむ作業では足首部分が硬くて全く合いませんでした。モノタロウサイトで農作業用の長靴を知り早速購入しました。3タイプを履き比べましたが、これが一番履きやすく足首部分も曲げやすいので色々な農地でも疲れ方が違うと実感してます。靴底は薄目なので厚みのある中敷を入れてます。耐久性はわかりませんが予備用にリピートしました。

対象商品:
45844357
2022-12-11
用途:
農作業
木下建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

丈夫そうで履きやすいので良い商品。ちょっと重いですが耐久性をとるならしかたない

対象商品:
45844366
2023-01-12
用途:
雨天時の普段使い
卸売・小売業

デザインも良く、まわりからの評判も良い。履き心地も良く、防水もしっかりとすている。

対象商品:
45844366
2020-04-14
用途:
農作業時
グリーンピース 様 (農・林・水産業)

履きやすいです。
ただ、クッション性がないので普通の長靴と同じ感じがしました。
最近の長靴にはエアーが入っていていて、スニーカー感覚で歩ける長靴もあるので、その辺が残念なところです。

2人が参考にしています
対象商品:
45844375
2020-09-13
用途:
家庭菜園の農作業

毎週末の家庭菜園で使用します。
どれも1年弱で破れてしまい買い替え。こちらは3足目になります。

・靴底に泥が詰まらないものを色々と選んでは購入してきましたが、こちらも特に問題なしです。
・素材は柔らかめ、軽いのも好印象で動きやすいです。
・普段の靴のサイズは26.5~27.0。体形は痩せ型の私にはLLサイズでちょうど良い履き心地でした。
・いつもは3Eのものを好んで履いているので、少し不安もありましたがきつい感じはしません。
・素材が柔らかいので、手を使わずに履こうとするとぐにゃりと曲がって履きづらい時もあります。
・ベルクロ式のアジャスターは良いと思います。
・履き口の内側に折り返しが無いのも好印象。中に入った砂やごみを綺麗に排出できるのが嬉しいです。
 
あとは耐久性が気になるところです。
1年持たずに破れるようなら他の商品を探すことになると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする