掛型ドリンクシングル

掛型ドリンクシングル - カーメイト
(1件のレビュー)

可動リングで細缶~500mlペットボトルをしっかりホールド。ドアサイド・ヘッドレストに掛けられるパーツ付。可動リングでガタつき防止

ブラック質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×82×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45850228SZ14
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45850228
2023-08-16
用途: 勤務先の机の脚に付ける
運輸・通信業

このタイプのホルダーが市販されてない、市販数が減ったので、ここで買ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする