レザー調ツインシートフック

レザー調ツインシートフック - SEIWA(セイワ)

ヘッドレストシャフトに掛けて使用するシートフック。
高級感のあるレザー調素材と金属製フックを使用。
薄型軟質素材で幅広い形状のシートにフィット。

用途
ドライブ用品
幅(mm)
84
高さ(mm)
170
奥行(mm)
23
内容量
1個
注意
※フック部1個あたりの耐荷重3kgまで
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665615WA161
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする