曜日別特売

マグホールドスマホホルダー/AC

マグホールドスマホホルダー/AC - SEIWA(セイワ)

ネオジムマグネットでスマホをホールド可能なマグネットホルダー。
エアコンルーバーに取付け使用。
エアコンクリップと本体が可動し見やすいポジションに調整出来ます。
MagSafe非対応のスマホやスマートフォンに貼付け可能なメタルリングが付属します。

用途
車のスマホホルダー
幅(mm)
57
高さ(mm)
67
奥行(mm)
39
内容量
1個
注意
※耐荷重:400gまで
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665710WA180
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする