曜日別特売

クリンビューボディークリーンProタイヤ&レザー

クリンビューボディークリーンProタイヤ&レザー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

乾いた布に少量付け、薄く伸ばすだけでタイヤ・ダッシュボード・レザーシート等の合成レザー製品に深みのある艶を与えます。
艶出し以外にも劣化防止、汚れ防止、帯電防止効果を付与することができます。
その他樹脂バンパー、ゴム、プラスチック製品全般の手入れ剤として幅広く使用することができます。

用途ゴム、プラスチック、合成レザー製品の表面保護及び艶出し剤。成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等タイプ液体液性中性pH値7.5容量(mL)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×265危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45856056D-49
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする