曜日別特売

【タネ】ビーツ ビート シリンダー

【タネ】ビーツ ビート シリンダー - グリーンフィールドプロジェクト
(1件のレビュー)

縦長(15~20cm)なので輪切加工向きです。真っ赤な果肉で甘みがあるデンマーク在来の根菜です。皮ごと茹でてサラダやピクルスにして楽しめます。
【栽培方法】
まき時:3月~6月、9月直播き(表土から2cm前後の深さ程度に筋蒔き)で育て、葉が5cmほど伸びたときに、株ま10cm前後に間引きます。条間は30cm前後となります。土が乾燥しないよう水やりします。根元からビーツが高く突き抜けてきたら収穫します。収穫の目安は種まきから70~100日です。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50993034-1セット(1.2g×10袋)
3,140
3,098
3,408(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
45888344-1セット(2.5g×10袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50993034
2024-06-20
用途: ビーツ販売用に栽培してます
農・林・水産業

私の取り引き先に試食用にて試食して頂いたところ 料理に使い易いとのこと 喜んで頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする