【タネ】越谷一本太ねぎ
分けつしない太くて甘みの強い一本ねぎです。
果肉は緻密で煮崩れしにくいです。
この種は自然栽培された固定種ですので、無施肥での栽培に比較的適性を持っています。(圃場の土室や栽培条件によって異なります。)
【栽培方法】
播種適期3:月下旬~4月まき、9月苗床に筋蒔きし、5mm程度軽く覆土します。
発芽したら込み合った部分は間引きし、苗が箸ほどの大きさになったら(春まきは6月下旬~7月上旬。秋まきは4~6月が目安)、深さ20cmの溝に株間5cmで垂直に植え付けます。
生育に応じ、4~5回に分けて倒伏しない程度に土寄せし、軟白部を促進させます。
春まき・秋まきともに10月~3月が収穫適期です。
秋まきの方が苗の揃いが良く育てやすい品種です。
【楽しみ方】
とても甘みが強く、煮崩れしにくいので、鍋料理はもちろん、炒め物やみそ汁などスープに入れてもおいしくいただけます。
注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
野菜の種 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45888493 | - | 50993156 | - | ![]() | 【タネ】越谷一本太ねぎ | グリーンフィールドプロジェクト | 1セット(1g×10袋) | ¥3,098 欠品中税込¥3,408 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |


























