- 【タネ】越谷一本太ねぎ グリーンフィールドプロジェクト 45888493

- 【タネ】越谷一本太ねぎ グリーンフィールドプロジェクト 45888493
- 【タネ】越谷一本太ねぎ グリーンフィールドプロジェクト 45888493

【タネ】越谷一本太ねぎ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2.5g×10袋)
注文コード
45888493
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

分けつしない太くて甘みの強い一本ねぎです。
果肉は緻密で煮崩れしにくいです。
この種は自然栽培された固定種ですので、無施肥での栽培に比較的適性を持っています。(圃場の土室や栽培条件によって異なります。)
【栽培方法】
播種適期3:月下旬~4月まき、9月苗床に筋蒔きし、5mm程度軽く覆土します。
発芽したら込み合った部分は間引きし、苗が箸ほどの大きさになったら(春まきは6月下旬~7月上旬。秋まきは4~6月が目安)、深さ20cmの溝に株間5cmで垂直に植え付けます。
生育に応じ、4~5回に分けて倒伏しない程度に土寄せし、軟白部を促進させます。
春まき・秋まきともに10月~3月が収穫適期です。
秋まきの方が苗の揃いが良く育てやすい品種です。
【楽しみ方】
とても甘みが強く、煮崩れしにくいので、鍋料理はもちろん、炒め物やみそ汁などスープに入れてもおいしくいただけます。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45888493-50993156-- 【タネ】越谷一本太ねぎ グリーンフィールドプロジェクト 50993156【タネ】越谷一本太ねぎグリーンフィールドプロジェクト1セット(1g×10袋)
3,098
欠品中
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
【タネ】越谷一本太ねぎ 1セット(2.5g×10袋) グリーンフィールドプロジェクト 【通販モノタロウ】